Referenties
SKF:HJ 224 EC
Rubix:03802710
Fabrikant:8490
EAN:7316570561364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 153,45 mm |
| Breedte | 17 mm |
Productdetails : SKF HJ 224 EC HOEKRING
De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)
Hoekringen (L-vormige drukringen) worden gebruikt met NU-cilinderlagers om de as axiaal in één richting op te sluiten, of met NJ-lagers om de as axiaal in beide richtingen op te sluiten. De ringen zijn gemaakt van koolstofchroomstaal en zijn gehard en geslepen. Ze worden geleverd als afzonderlijke onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 712 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 153,45 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,45 excl. BTW
/ stuk
€ 246,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen