Referenties
IMI Norgren:431451438
Rubix:06208000
Fabrikant:431451438

Productdetails : NORGREN KNIE 14 X 3/8431451438
Hoekconnector 14 - R3/8 klemring
Hoekverbinding 14 - R3/8 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Profiel | klemringkoppeling (serie 43) |
| Aansluiting 2 | rohr-/schlauchanschluss ø 14 mm außen |
| Type | hoek-inschroefkoppeling 43145 (serie 43) |
| Diameter buis | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,17 excl. BTW
/ stuk
€ 11,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
