SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH10-03

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGH10-03
Rubix:05279468
Fabrikant:KPGH10-03
EAN:3618036072525
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH10-03

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH10-03


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)

Specifications: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø10
Connection: R 3/8

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht24 g
Materiaalpolypropyleenhars
Aansluiting 110 mm
Profielkpgh
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
89,80 excl. BTW
/ 5 stuks
108,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen