NORGREN BANJO SNELH. REGELAAR G1/4 -6MM C0K560628
Hoekzwenkkoppeling Drv 6 - R1/4 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C0K560628
Rubix:A0672876
Fabrikant:C0K560628


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraad); nbr (afdichtingen); pom (ontgrendelingshuls/achterring); roestvrij staal (grijpring) |
|---|---|
| Type | norgren banjo snelh. regelaar g1/4 -6mm c0k560628 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
Productdetails : NORGREN BANJO SNELH. REGELAAR G1/4 -6MM C0K560628
Hoekzwenkkoppeling Drv 6 - R1/4 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); vernikkeld messing (schroefdraad); nbr (afdichtingen); pom (ontgrendelingshuls/achterring); roestvrij staal (grijpring) |
| Type | norgren banjo snelh. regelaar g1/4 -6mm c0k560628 |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Nominale druk | 10 bar |
| Druk | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,99 excl. BTW
/ stuk
€ 13,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 80 dagen