Referenties
Yokota:YHR-33
Rubix:25043614
EAN:8717981034529



Documenten
Productdetails : YOKOTA HOG RINGER YHR-33
De Yokota hog ringers worden gebruikt voor de montage van autostoelen, stoelen, bedden, hekwerken, enz. Dit gereedschap wordt gebruikt om het kussenmateriaal of het leermateriaal met hog rings op het stoelframe te bevestigen.
Hog Ringer PT 1/4 inch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 8 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Luchtverbruik | 0,8 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.965,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.378,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
