ELESA+GANTER OMLEGHANDGREEP GN 798.5-KT-25
Intrekbare handgrepen Kunststof / Roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 798.5-KT-25
Rubix:A0154729
Fabrikant:GN 798.5-KT-25
EAN:4045525375451





Productdetails : ELESA+GANTER OMLEGHANDGREEP GN 798.5-KT-25
Typisch van ontwerp zijn de intrekbare handgrepen GN 798.5 met hun getrapte vorm, bestaande uit twee cilinders, waardoor de bediener een betere grip heeft, vooral bij het uittrekken van de handgreep uit zijn vergrendelde positie voordat deze weer naar de rustpositie kan worden teruggeklapt. Intrekbare handgrepen GN 798.5 zijn geschikt wanneer de handgreep tijdens automatische bewerkingen moet worden ingetrokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Lengte | 105,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,41 excl. BTW
/ stuk
€ 61,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
