NILFISK HD-REINIGER SC UNO 7P-180/1200 107340541

Hogedrukreiniger SC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Nilfisk:107340541
Rubix:39011124
EAN:5711145270337
NILFISK HD-REINIGER SC UNO 7P-180/1200 107340541

Technische samenvatting

Debiet1200 l/h
Druk180 bar
Voeding400 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NILFISK HD-REINIGER SC UNO 7P-180/1200 107340541


De SC UNO 7P-180/1200 EU stationaire koudwaterhogedrukreiniger van Nilfisk is de referentie onder de stationaire 1-pomp modellen. Hij is geschikt voor intensief dagelijks gebruik en volledig aanpasbaar dankzij talrijke opties.

Kenmerken:
De SC UNO 7P-180/1200 EU onderscheidt zich door de robuustheid en hoogwaardige uitrusting. Hij is ontworpen voor continu gebruik en beschikt over een pomp met 4 keramische plunjers en een krachtige motor die draait op een verlaagde snelheid van 1450 tpm. Bovendien is hij uitgerust met versterkte afdichtingen voor de toevoer van heet water op hoge temperatuur. Het veiligheidssysteem tegen oliegebrek en de anti-hamerbal garanderen een veilige en efficiënte werking. Het poedergecoate stalen frame zorgt voor een hoge weerstand, terwijl de beschermingskap van hardschuim, die voldoet aan de voedselnormen, de geschiktheid voor diverse industriële sectoren versterkt. Verder vergemakkelijkt het Ergo-snelkoppelingssysteem het gebruik en onderhoud, en zorgt de muurbevestiging voor een geoptimaliseerde en veilige installatie.

Specificaties:
- Reinigingsimpact (kg/kracht): 5.9.
- Pomp (tpm): 1450.
- Vermogen (kW): 6.7.
- Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u): 1200/1080.
- Kabellengte (m): 5.
- Sproeiergrootte: 0.0640.
- Watertoevoertemperatuur max (°C): 85.
- Keramische plunjers: 4.
- Afmetingen (L x B x H) (mm): 355x860x560.
- Aanzuighoogte nat/droog: 1 m / 2.5 m.
- Gewicht (kg): 81.

Normen:
Deze SC UNO 7P-180/1200 EU stationaire hogedrukreiniger is uitgerust met een beschermingskap van hardschuim die is goedgekeurd voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie.

Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.

Sterke punten

- Robuust ontwerp met een poedergecoat stalen frame voor maximale duurzaamheid;
- Pomp met 4 keramische plunjers voor verhoogde slijtvastheid en een langere levensduur;
- Langzaam draaiende werking (1450 tpm) om slijtage te verminderen en de levensduur te verlengen;
- Geïntegreerd veiligheidssysteem met waarschuwingslampje voor lage pompolie en anti-hamerbal;
- Versterkte afdichtingen voor de toevoer van heet water op hoge temperatuur;
- Beschermingskap van hardschuim compatibel met voedselnormen voor industriële toepassingen;
- Muurmontage mogelijk voor ruimtebesparing en een geoptimaliseerde installatie.

Toepassingen

De SC UNO 7P-180/1200 EU is ideaal voor industriële sectoren die behoefte hebben aan intensieve en regelmatige reiniging. Dit model is bijzonder geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie, de bouwsector en de constructie, waar prestaties en betrouwbaarheid essentieel zijn. Deze hogedrukreiniger wordt aanbevolen voor werkplaatsen, magazijnen, fabrieken en industriële omgevingen waar efficiënte reiniging noodzakelijk is om hoge hygiëne- en veiligheidsnormen te handhaven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Debiet1200 l/h
Druk180 bar
Voeding400 V
Vermogen6700 W
Aangepaste tariefcode84243008
€ 7.161,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8.665,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen