Referenties
Tsubaki:RF2050HP R (P=1-1/4'')
Rubix:01270312
Fabrikant:1013205200-M3.05
EAN:8718472035490



Technische samenvatting
| Ketting | 2050hpr |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2050 R HP
Tsubaki ANSI dubbele steek holleboutketting met meenemers heeft een holle pen waardoor hij kan worden gecombineerd met allerlei meenemers. Zulke kettingen worden gewoonlijk gebruikt in transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3690 g |
| Ketting | 2050hpr |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Gewicht | 3,69 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,72 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 384,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen