FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 3/4 KL.161PB

Hoogwaardige 3/4" waterdichte ratel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:KL.161PB
Rubix:A0068648
EAN:3148519444742
FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 3/4 KL.161PB
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Lengte512 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 3/4 KL.161PB


De FACOM stofdichte 3/4" hoogwaardige ratel is een aandrijfgereedschap voor vast- en losdraaiwerk in industriële en onderhoudstoepassingen. Dit gereedschap staat garant voor betrouwbaar dagelijks gebruik, ook in stoffige werkplaatsen of bij contact met oplosmiddelen. Het ligt veilig en eenvoudig in de hand en is geschikt voor werkzaamheden aan machines, industriële voertuigen en zware installaties.

Kenmerken:
Deze ratel is ontworpen voor nauwkeurig werken in slecht toegankelijke zones dankzij de ultracompacte kop. Het 120-tands mechanisme maakt een terugstelhoek van slechts 3° mogelijk, wat ideaal is wanneer de slagruimte beperkt is. De omschakeling via hendel zorgt voor een snelle en duidelijke richtingsverandering, ook met handschoenen aan. Het “palm-control”-systeem laat toe om tijdens het vast- of losdraaien druk uit te oefenen op de kop zonder de draairichting per ongeluk te wijzigen. De bi-materiaal elastomeer handgreep biedt een stevige grip en is bestand tegen werkplaatsoplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine). De ophanggat in de handgreep maakt ophanging mogelijk bij werken op hoogte. De satijnverchroomde afwerking beperkt vingerafdrukken en vergemakkelijkt het onderhoud.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 3°
• Aantal tanden: 120
• Hoogte: 52 mm
• Totale lengte: 512 mm
• Diameter: 60 mm
• Nettogewicht: 1,47 kg
• Omschakelmechanisme: hendel
• Handgreep: ja, bi-materiaal elastomeer
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophanggat: ja

Normen:
• DIN 3122: Europese norm met dimensionale, mechanische en veiligheidsvereisten voor handratels
• ISO 3315: internationale norm voor handgereedschap met vierkante aandrijving (sterkte, geometrie en duurzaamheid)

Sterke punten

• Uitstekende hanteerbaarheid in beperkte ruimtes dankzij de compacte kop
• Eenvoudige en intuïtieve richtingsomschakeling, ook met handschoenen
• Minder kans op foutieve omschakeling door het “palm-control”-systeem
• Oplosmiddelbestendige handgreep die zijn eigenschappen behoudt
• Mogelijkheid tot ophangen voor veilig werken op hoogte
• Satijnverchroomde afwerking, eenvoudig te reinigen
• Water- en stofdicht tegen industriële verontreinigingen, geschikt voor werkplaats en bouwplaats

Toepassingen

• Onderhoud van vrachtwagens, machines en industriële installaties
• Vast- en losdraaien van bouten op machines, motoren en staalconstructies
• Werkzaamheden in werkplaatsen met oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Toepassing in de sectoren mechanica, energie, transport en zware industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Lengte512 mm
Diameter60 mm
Gewicht1470 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,00 excl. BTW
/ stuk
110,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden