FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-S95-95A/B-G2 3637939
EAMK koppelingshuis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMK-A-S95-95A/B-G2
Rubix:05124554
Fabrikant:3637939
EAN:4052568271596

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-S95-95A/B-G2 3637939
koppelingsbehuizing EAMK-A-S95-95A/B-G2 Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Interfacecode, aandrijving = S95
Coupling housing EAMK-A-S95-95A/B-G2 Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Actuator interface code=S95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppelingshuis |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,21 excl. BTW
/ stuk
€ 228,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen