FESTO SENSORHOUDER DASI-B12-50-S8 1435230

Houder DASI-B

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DASI-B12-50-S8
Rubix:05125108
Fabrikant:1435230
EAN:4052568105945
FESTO SENSORHOUDER DASI-B12-50-S8 1435230
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER DASI-B12-50-S8 1435230


Sensorhouder DASI-B12-50-S8 Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Aandraaimoment=1,2 Nm
Sensor bracket DASI-B12-50-S8 1435230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68,4 g
Typeadapterkit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,94 excl. BTW
/ stuk
97,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen