Referenties
Festo:SIEZ-B-30
Rubix:05099894
Fabrikant:538352
EAN:4052568049782

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-B-30 538352
Sensorhouder SIEZ-B-30 voor sensoren, montage vlak (verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=M30, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=36 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,5 g |
| Type | sensorhouder-siez-b-30 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen