FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-5-S1G9 550748

NEBM aansluitkabel voor motoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-M12G8-E-5-S1G9
Rubix:06162178
Fabrikant:550748
EAN:4052568192587
FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-5-S1G9 550748
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO ENCODERKABELS NEBM-M12G8-E-5-S1G9 550748


Encoderkabel NEBM-M12G8-E-5-S1G9 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk = geschikt voor kettingschakels, Beschermingsklasse = IP65, Omgevingstemperatuur met flexibele kabelinstallatie = -40 - 70 °C, Omgevingstemperatuur = -40 - 70 °C, Min. kabelbuigradius = 51 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenebm
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,17 excl. BTW
/ stuk
98,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen