FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-18 538349

Houder SIEZ-NB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEZ-NB-18
Rubix:05099898
Fabrikant:538349
EAN:4052568049751
FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-18 538349
Technische samenvatting
Typesensorhouder siez-nb-18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORHOUDER SIEZ-NB-18 538349


Sensorhouder SIEZ-NB-18 voor sensoren, montage niet vlak (niet verzonken). Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Omgevingstemperatuur=-25 - 80 °C, Grootte=M18, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Productgewicht=21 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,26 g
Typesensorhouder siez-nb-18
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,98 excl. BTW
/ stuk
13,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen