Referenties
Iscar:E08K STFPR-09X
Rubix:A0164979
Fabrikant:3601990

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder e08k stfpr-09x 3601990 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 8 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER E08K STFPR-09X 3601990
Boring bars with steel (A) or carbide (E) shanks for small diameters using TPGX 11° clearance triangular inserts.
Iscar E08K STFPR-09X 3601990 is een draaibeitel-houder voor interne bewerking met TPGX inzetstukken. Rechter uitvoering met koelmiddel doorvoer (CSP: Coolant Thru).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 132x32x32 mm |
| Gewicht verpakking | 94 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder e08k stfpr-09x 3601990 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | a/e-stfpr-x |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,00 excl. BTW
/ stuk
€ 346,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen