Referenties
Iscar:3601322
Rubix:20752524

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder a25r mwlnl-08w (3601322) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER A25R MWLNL-08W 3601322
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
ISCAR A25R MWLNL-08W draaibeitel-houder (links) voor dubbelzijdige Trigon-inserts. Voorzien van interne koeling voor stabiele interne draai/bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 554 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 210x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 643 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder a25r mwlnl-08w (3601322) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Materiaal | staal met interne koelmiddelinlaat |
| Serie | a25r |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,00 excl. BTW
/ stuk
€ 390,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen