Referenties
Elesa+Ganter:GN 111.2-320-14-A
Rubix:0999110778
Fabrikant:GN 111.2-320-14-A
EAN:4045525615441




Productdetails : ELESA+GANTER BORGKABEL GN 111.2-320-14-A-TR
The key rings are supplied fixed to the retaining cable. In Type A, both rings have the same diameter d1. The details on static loads are guide values given without warranty. Type A and B are suitable for ball lock pins and pins with axial lock: * GN 113.1, GN 124 Ø 6, Ø 8 ** GN 124 Ø 10, Ø 12 and GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 all Ø
Houdkabels GN 111.2 worden bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met kogelvergrendelingen en steekbouten. Afzonderlijke sleutelringen zijn leverbaar onder de benaming: sleutelring GN 111.3-d1 * GN 113.1, GN 124 Ø 6, 8 en GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3 alle Ø ** GN 124 Ø 10, 12, 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gn 111.2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73121069 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
