ELESA+GANTER BORGKABEL, KABEL, RVS+PVC GN 111.2-150-18-B-TR

veiligheidskabel

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 111.2-150-18-B
Rubix:A0905697
Fabrikant:GN 111.2-150-18-B
EAN:4045525615540
ELESA+GANTER BORGKABEL, KABEL, RVS+PVC GN 111.2-150-18-B-TR

Technische samenvatting

Productdetails : ELESA+GANTER BORGKABEL, KABEL, RVS+PVC GN 111.2-150-18-B-TR


The key rings are supplied fixed to the retaining cable. In Type A, both rings have the same diameter d1. The details on static loads are guide values given without warranty. Type A and B are suitable for ball lock pins and pins with axial lock: * GN 113.1, GN 124 Ø 6, Ø 8 ** GN 124 Ø 10, Ø 12 and GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 all Ø
Halteseile GN 111.2 worden bijvoorbeeld in combinatie met kogelborgpennen en steekpennen gebruikt. Losse sleutelringen zijn leverbaar onder de aanduiding: Schlüsselring GN 111.3-d1 * GN 113.1, GN 124 Ø 6, 8 alsook GN 113.3, GN 113.4, GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3 alle Ø ** GN 124 Ø 10, 12, 16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegn 111.2
Materiaalroestvast staal
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode73121069
4,50 excl. BTW
/ stuk
5,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen