MILWAUKEE RECIPROZAAG HOUT 150MM 5-TPI (PK=5ST) 48475021
Hout met spijkers: AX sloopmessen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:48475021
Rubix:A0715192
Fabrikant:48475021
EAN:0045242368082

Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAG HOUT 150MM 5-TPI (PK=5ST) 48475021
- FANG TIP™: voor volledige houtsnedes en toegang tot krappe ruimtes.
- NAIL GUARD™: betere weerstand tegen terugslag voor een langere levensduur.
- Ruwheid: zeer dik (1,60 mm) essentieel voor snedes met spijkers of schroeven.
- Snel: agressieve tandgeometrie voor nog snellere zaagsneden.
- Schuin ontwerp: uitstekend voor invalzagen en het bereiken van beperkte gebieden.
- Anti-shock: flexibele Bi-Metaal constructie om het risico op breuk uit te sluiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bi-met, co |
| Type | sabelzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,97 excl. BTW
/ pak
€ 31,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
