METABO HOUTBOOR 2 MM HSS-G HEXAGONAAL OPNAME 627522000
Houtboor met zeskantschacht, DIN 3126
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627522000
Rubix:A0217397
Fabrikant:627522000
EAN:4007430165428

Productdetails : METABO HOUTBOOR 2 MM HSS-G HEXAGONAAL OPNAME 627522000
Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal, Uit één stuk precisiegeslepen (geen geschroefd of gelast product uit 2 delen), Ideaal voor boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126., De precieze naleving van DIN 3126 E 6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt., Met centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 55 mm |
| Boordiameter | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen