Referenties
Bahco:9646-9
Rubix:10071674
Fabrikant:9646-9
EAN:7314150388257




Technische samenvatting
| Totale lengte | 125 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SPIRAALBOOR HOUT 9MM 9646-9
Spiraalboor voor hout Bahco 9646-9 met centrerende punt voor exact positioneren en schouderbeitels voor zuivere gaten. Gemaakt van gehard en ontlaten CrV-staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 125 mm |
| Boordiameter | 9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen