SPARTEX HOUTDRAADBOUT 10X180 ZG TH D571 (PK=50) TIR10X18
Houtdraadbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:TIR10X180Z
Rubix:A0049479
Fabrikant:882436
EAN:3660757201890


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HOUTDRAADBOUT 10X180 ZG TH D571 (PK=50) TIR10X18
Houtdraadbout DIN 571
10X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,14 excl. BTW
/ pak
€ 72,77 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm