SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X220/105MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP10X220TXPFA2-50
Rubix:A0833099
Fabrikant:92502100 220/105
EAN:4043377411679


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X220/105MM
SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X220/105MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,62 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 283,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
220 mm