SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X80/48MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP5X80TXPFA2-50
Rubix:A0832979
Fabrikant:9250250 80/48
EAN:4043377375957
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X80/48MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X80/48MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X80/48MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 50,57 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 61,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking