SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X60/36MM
Houtschroeven met decoratieve kop met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDECO5X60PFA1
Rubix:A0833232
Fabrikant:9242400650 60/36
EAN:4043377319159


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X60/36MM
SPARTEX RVS A1 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X60/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm