BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 12X95X160 6,35 2608585699
Houtslangenboor, zeskant
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608585699
Rubix:A0152754
EAN:3165140488693



Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 12X95X160 6,35 2608585699
Houtslangenboor, zeskant 6 x 100 x 160 mm, d 4,8 mm; Totale lengte 160 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 202x40x20 mm |
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
