BOSCH HOUTSPIRAALBOOR STANDARD 15X100X160 10 2608596312

Houtspiraalboren Standard

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608596312
Rubix:A0152702
EAN:3165140059183
BOSCH HOUTSPIRAALBOOR STANDARD 15X100X160 10 2608596312

Technische samenvatting

Totale lengte160 mm
Boordiameter15 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HOUTSPIRAALBOOR STANDARD 15X100X160 10 2608596312


Houtspiraalboren Standard 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm; 1 stuk

Sterke punten

Extremely sharp drill bit with centering tip for exact drilling positioning. High- quality shoulder cutters for precise, chip- free holes. For precise results, the double spiral prevents jamming and ensures rapid chip evacuation.

Toepassingen

Helical drill bit for precision drilling in hardwood and softwood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)258x46x18 mm
Gewicht verpakking120 g
Totale lengte160 mm
Boordiameter15 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat15 mm
Type schachtcilindrisch
Snijlengte100 mm
Aangepaste tariefcode82075090
€ 7,37 excl. BTW
/ stuk
€ 8,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen