Referenties
Metabo:627988000
Rubix:A0217247
Fabrikant:627988000
EAN:4007430066688

Productdetails : METABO HOUTBOOR 5 X 86 CV 627988000
Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt, Conform DIN 7487
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 86 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen