BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 14X95X160 11,1 2608585701

Houtslangenboor, zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608585701
Rubix:A0151154
EAN:3165140488716
BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 14X95X160 11,1 2608585701

Technische samenvatting

Totale lengte160 mm
Boordiameter14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HOUTSLANGENBOOR ZESKANT 14X95X160 11,1 2608585701


Houtslangenboor, zeskant 6 x 100 x 160 mm, d 4,8 mm; Totale lengte 160 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200x40x20 mm
Gewicht verpakking110 g
Totale lengte160 mm
Boordiameter14 mm
Type schachtzeshoekig
Snijlengte100 mm
€ 12,04 excl. BTW
/ stuk
€ 14,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen