Referenties
HPMT:836 0500 050
Rubix:20140398

Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
Documenten
Productdetails : HPMT 90 BOORFREES 836 0500 050
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 15 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Nuttige lengte | 15 mm |
| Snijhoek | 40 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,77 excl. BTW
/ stuk
€ 79,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen