Referenties
HPMT:K51 1200 100
Rubix:2099113419

Productdetails : HPMT VHM TROCHOIDALFEES K51 1200 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 48 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Nuttige lengte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,45 excl. BTW
/ stuk
€ 263,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen