Referenties
Walter Prototyp:H602551-8
Rubix:20496680
Fabrikant:5083381
EAN:4042446116224

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM HA H602551-8
Type Al 45 lang
VHM-hoek-/gleuffrezen H602551-8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Gecentreerd snijden | centrumsnede (centrumsnijvermogen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Type | protostar® – type al 45, long |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h en o (ongecoat/uncoated) |
| Nuttige lengte | 61 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,93 excl. BTW
/ stuk
€ 105,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen