TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-10

HSS-boren met MC, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A4722-10
Rubix:20304422
Fabrikant:5066305
EAN:4031132017549
TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-10

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte360 mm
Snijlengte219 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS EXTRA LANG MET MC DIN1870-2 A4722-10


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-boren met MC, zeer lang A4722-10

Toepassingen

Stack Drilling;Blind Hole;Drilling (Through Hole)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte360 mm
Snijlengte219 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 1870 r1
Bekledingongecoat
Interne koelingja
Morsekegelja
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige
Punthoek130 °
€ 107,80 excl. BTW
/ stuk
€ 130,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen