TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.2

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-5.2
Rubix:20687397
Fabrikant:5236437
EAN:4031132264547
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.2

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-5.2


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-5.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
14,53 excl. BTW
/ stuk
17,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen