TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO23

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO23
Rubix:20301248
Fabrikant:5060464
EAN:4031132015149
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO23

Technische samenvatting

Boordiameter3,912 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO23


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO23

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,912 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,912 mm
46,90 excl. BTW
/ 5 stuks
56,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen