DORMER VHM NC-CENTERBOOR R122 12,00 X 120

Metaalboren R123

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:R12212.0
Rubix:20320410
EAN:7320760114650
DORMER VHM NC-CENTERBOOR R122 12,00 X 120
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM NC-CENTERBOOR R122 12,00 X 120


VHM NC-centerboor met cilindrische schacht 90° ongecoat 1XD voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium-magnesium legeringen en thermo- en duraplasten.
FORET A POINTER 12X120 QC R122 120DEG HM CARBURE MONOBLOC

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingblank
Verhouding boordiameter/-lengte1xd
Schacht12mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal en gehard staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesium legeringen en thermo- en duraplasten
Punthoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,96 excl. BTW
/ stuk
118,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen