CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 4,0 - 861184
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861184
Rubix:20851874
EAN:3660338159947

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 4,0 - 861184
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,72 excl. BTW
/ stuk
€ 3,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden