TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.300A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-09.300A0-WJ30RE
Rubix:20411550
Fabrikant:6618138
EAN:4031132365329
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.300A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.300A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000A0-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingnee
Punthoek140 °
69,58 excl. BTW
/ stuk
84,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen