Referenties
Walter Titex:A1263-11.8
Rubix:20307723
Fabrikant:5061134
EAN:4031132107288

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-11.8
Type N
VHM-spiraalboren A1263-11.8
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 142 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 11,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,13 excl. BTW
/ stuk
€ 209,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen