CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 8,0 - 861195
HSS CO5 SPIRAALBOOR GOLD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861195
Rubix:20851852
EAN:3660338160059

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS GOLD CO5 SPIRAALBOOR DIA 8,0 - 861195
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden