CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845854

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845854
Rubix:20622234
EAN:3660338078910
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845854
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.8 MM - 845854


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,8 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1,8 mm
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden