TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.9

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-3.9
Rubix:20303018
Fabrikant:5200100
EAN:4031132260457
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.9

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-3.9


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-3.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat3,9 mm
€ 16,88 excl. BTW
/ stuk
€ 20,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen