CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.7 MM - 845853

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845853
Rubix:20622230
EAN:3660338078903
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.7 MM - 845853
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,7 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 1.7 MM - 845853


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,7 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat1,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,40 excl. BTW
/ 10 stuks
22,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen