BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 1X18X40 (PK=10ST) 2608585873

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585873
Rubix:A0151442
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 1X18X40 (PK=10ST) 2608585873

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 1X18X40 (PK=10ST) 2608585873


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 1,5 x 18 x 40 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
€ 12,41 excl. BTW
/ pak
€ 15,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen