DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 4,00 X 160 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1254.0X160
Rubix:20011647
EAN:7320760020197
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 4,00 X 160 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 4,00 X 160 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 4,00 EXT.LONG 160 QC A125 HSS TAILLE TYPE N

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 16,13 excl. BTW
/ stuk
€ 19,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden