METABO METAALBOREN HSS R 1,4 X 40 627704000 (PK=10ST)

Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:627704000
Rubix:A0217324
Fabrikant:627704000
EAN:4007430067142
METABO METAALBOREN HSS R 1,4 X 40 627704000 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Boordiameter1,4 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 1,4 X 40 627704000 (PK=10ST)


Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,4 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
€ 7,65 excl. BTW
/ pak
€ 9,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen