CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 13.0 MM - 845942
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845942
Rubix:20622214
EAN:3660338079795

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 13.0 MM - 845942
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / titanium |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen