DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 10,00 MM

Metaalboren A101

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A10110.0
Rubix:20018187
EAN:7320760002780
DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 10,00 MM
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A101 10,00 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 10,00 COURT QC A101 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter10 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10 mm
Aangepaste tariefcode82075060
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
232,60 excl. BTW
/ 10 stuks
281,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen