TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-7.1
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-7.1
Rubix:20301359
Fabrikant:5062121
EAN:4031132055091

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-7.1
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-7.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,1 mm |
| Totale lengte | 156 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,65 excl. BTW
/ stuk
€ 38,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen