CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.4 MM - 845920
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845920
Rubix:20622498
EAN:3660338079573

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.4 MM - 845920
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 8,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen